text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Compressor Aerotec Extreme 15 190 l/min 15 bar 1.1 kW 230 V 50 Hz 5 l AEROTEC


Numer artykułu 4A920625
Kolor Inny
Szerokość (mm) 12.2
Wysokość (mm) 15.35
Waga (g) 23
Maks. ciśnienie (bar) 15
Moc silnika (kW) 1.1
Prędkość obrotowa (1/min) 1450
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Szerokość (mm) 12.2
Wysokość (mm) 15.35
Waga (g) 23
Maks. ciśnienie (bar) 15
Moc silnika (kW) 1.1
Prędkość obrotowa (1/min) 1450
Poziom wydajności akustycznej (dBA) 72
Typ silnika Elektryczny
Napięcie przyłączeniowe (V) 230
Częstotliwość 50 Hz
Wielkość dostawy (kg) 0.125
Pojemność zbiornika (l) 5
Liczba cylindrów 2
Z zabezpieczeniem silnika Tak
Z zaworem wylotowym Tak
Z odpływem kondensatu Tak
Przyłącze węża Szybkie sprzęganie
Maks. ciśnienie robocze (psi) (psi (lbf/in²)) 217
Typ smarowania Nic
Liczba połączeń wychodzących 1
Mobilny Tak
Napęd Direct
Rozmiar przyłącza wylot Inny
Type Extreme 15

Numery artykułów

Numer artykułu 4A920625
EAN 4260479719131
UBB 500581978516
UNSPSC 40151605
Artykuł producenta nr 20130111
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.