text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Wkręty z łbem kulistym z nacięciem prostym, BSW BS 450 Mosiądz Cu2 1/8X1/2

Specyfikacje

Diameter 1/8 Inch
Length 1/2 Inch
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny Cu2
Gwint Calowy, Whitworth’a (BSW)
Zwoje gwintu na cal 40
Info
  • Gwint Whitworth’a (BSW/BSF) nie jest zalecany do międzynarodowego stosowania. Zaleca się stosowanie gwintu metrycznego (M/MF) lub zunifikowanego (UNC/UNF).
  • Długości przekraczające 2 cale są gwintowane częściowo, min. długość gwintu to 1.3/4 cala.

Wymiary

A (maks.) 0.219
B (max.) 0.087
H 0.032
J (min.) 0.048

Normy

BS 450

Numery artykułów

Numer artykułu 48210.031.012
EAN 8715492850324
UBB 950353212984
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.