text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Stirrer WK mixing paddle dm 135 mm length 590 mm 25-35 kg M14 COLLOMIX


Numer artykułu 3Z512425
Całkowita długość (mm) 590
Średnica kosza (mm) 135
Ilość materiału, który może być mieszany (kg) 25 - 35
O (max.) WK 140 M
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 590
Średnica kosza (mm) 135
Ilość materiału, który może być mieszany (kg) 25 - 35
O (max.) WK 140 M

Numery artykułów

Numer artykułu 3Z512425
EAN 4011024413192
UBB 500581994851
UNSPSC 22101902
Artykuł producenta nr 41319-000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.