text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Aluminium box Mini XS L 500 x W 340 x H 200 mm 24 l with hinged catch ZARGES


Numer artykułu 3V060330
Kolor Inny
Ochrona powierzchni Inny
Objętość (ml) 24
Z pokrywą Tak
Materiał Aluminium
Z uchwytem Tak
Możliwość sztaplowania Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Ochrona powierzchni Inny
Objętość (ml) 24
Z pokrywą Tak
Materiał Aluminium
Z uchwytem Tak
Możliwość sztaplowania Tak
Przezroczysty Nie
Z zamkiem Tak
Szerokość wewnętrzna (mm) 290
Wysokość wewnętrzna (mm) 180
Szerokość zewnętrzna (mm) 340
Wysokość zewnętrzna (mm) 200
Głębokość zewnętrzna (mm) 500
Głębokość wewnętrzna (mm) 450

Numery artykułów

Numer artykułu 3V060330
EAN 4003866408603
UBB 500581903514
UNSPSC 24102103
Artykuł producenta nr 40860
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.