text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Wet and dry vacuum cleaner eCraft L-1422 HKR 1400 W 4260 l/min 255 mbar 22 l STARMIX


Numer artykułu 3T672858
Szerokość 380
Wysokość 505
Głębokość 370
Pojemność zbiornika (l) 22
Długość kabla (m) 6
Nominalny pobór mocy (W) 1400
Masa maszyny (kg) 6.3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 380
Wysokość 505
Głębokość 370
Pojemność zbiornika (l) 22
Długość kabla (m) 6
Nominalny pobór mocy (W) 1400
Masa maszyny (kg) 6.3
Regulacja mocy odkurzania Elektroniczny
Poziom mocy akustycznej 72
Napięcie 230 - 230
Kolor podstawowy Inny
Maks. podciśnienie (mbar) 255
Ilość powietrza na silnik ssący (l/s) 71
Częstotliwość 50 Hz
Długość węża ssącego (m) 1.9
Kategoria pyłu zgodnie z normą IEC/EN 60335-2-69 L

Numery artykułów

Numer artykułu 3T672858
EAN 4011240103143
UBB 500581899571
UNSPSC 47121604
Artykuł producenta nr 4000897143
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.