text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Manual agitator Profi RW 1800-2 1800 W M14 160 mm ATIKA


Numer artykułu 3Q403248
Szerokość (mm) 230
Wysokość (mm) 910
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50 - 50
Długość (mm) 410
Nominalny pobór mocy (W) 1800
Masa maszyny (kg) 9.21
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość (mm) 230
Wysokość (mm) 910
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50 - 50
Długość (mm) 410
Nominalny pobór mocy (W) 1800
Masa maszyny (kg) 9.21
Wprowadzanie narzędzia M14
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 150 - 300
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 300 - 650
Maks. średnica tarczy mieszającej (mm) 160
Z osłoną mieszającą Tak
Type RW 1800-2

Numery artykułów

Numer artykułu 3Q403248
EAN 4004265010947
UBB 500581847760
UNSPSC 22101902
Artykuł producenta nr 319004
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.