Krany ręczne
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
3J541598
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
RUKO DUMMY M4X0.7 MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3J541598
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
12
Całkowita długość (mm)
45
Liczba części
3
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
12
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
12
Całkowita długość (mm)
45
Liczba części
3
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
12
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Rozmiar gwintu
4
Materiał do cięcia
HSS
Rozmiar gwintu (metryczny)
4 - 4
Kwadrat klucza (mm)
3.4
Gwint lewoskrętny
Nie
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3J541598
EAN
4007140023773
UBB
500581763769
UNSPSC
40141734
Artykuł producenta nr
230040