text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Vertical clamp STC-VH size 50 horizontal base BESSEY

Numer artykułu 3I736774
Wysokość 162
Maks. siła rozciągająca (N) 2500
Regulowane Tak
Typ Docisk szybkomocujący działający pionowo
Rozpiętość (mm) 40 - 40

Specyfikacje

Wysokość 162
Maks. siła rozciągająca (N) 2500
Regulowane Tak
Typ Docisk szybkomocujący działający pionowo
Rozpiętość (mm) 40 - 40

Opis

Dźwignia w pozycji pionowej. Automatyczna, płynna regulacja wysokości mocowania do 35 mm z niemal stałą siłą mocowania - bez konieczności ręcznej zmiany położenia śruby dociskowej. Regulowana siła zacisku do 2500 N, w oparciu o śrubę regulacyjną w przegubie. Wytrzymała, hartowana blacha stalowa zapewnia dłuższą żywotność. Rozstaw otworów w płycie bazowej odpowiedni dla milimetrów i cali. Wysokiej jakości, odporna na olej rękojeść z dwuskładnikowego tworzywa sztucznego

Numery artykułów

Numer artykułu 3I736774
EAN 4008158036991
UBB 500655946860
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr STC-VH50
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.