text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Brass ball valve VALVE LINE 41.91 mm G 1 1/4 inch inner/inner DN 30.5 mm RIEGLER


Numer artykułu 3H274010
Przyłącze 1 Inny
Przyłącze 2 Metryka gwintu wewnętrznego
Klasa jakości Inny
Obudowa materiałowa Mosiądz
Kulka zabezpieczająca powierzchnię Niklowane
Średnica nominalna połączenie 2 Inny
Maks. różnica ciśnień przy 20 °C (bar) 25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Przyłącze 1 Inny
Przyłącze 2 Metryka gwintu wewnętrznego
Klasa jakości Inny
Obudowa materiałowa Mosiądz
Kulka zabezpieczająca powierzchnię Niklowane
Średnica nominalna połączenie 2 Inny
Maks. różnica ciśnień przy 20 °C (bar) 25
Temperatura płynu (ciągła) -20-100
Średnica nominalna, przyłącze 1 1 1/4 cala (32)
Obudowa chroniąca powierzchnię Niklowane
Materiałowa kula Mosiądz

Numery artykułów

Numer artykułu 3H274010
EAN 4047322074278
UBB 500581721361
UNSPSC 40141613
Artykuł producenta nr 115716
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.