text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Waste collector NO TOUCH 35L 35 l H690 mm DURABLE


Numer artykułu 3D778270
Kolor Silver
Szerokość (mm) 305
Wysokość (mm) 690
Głębokość (mm) 305
Kształt Prostokątny
Odpowiedni do montażu na ścianie Nie
Objętość (ml) 35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Silver
Szerokość (mm) 305
Wysokość (mm) 690
Głębokość (mm) 305
Kształt Prostokątny
Odpowiedni do montażu na ścianie Nie
Objętość (ml) 35
Z pokrywą Tak
Materiał Stal nierdzewna
Z materiałem montażowym Nie
Pokrywa sterowana kolanem Nie
Możliwość zawieszenia w uchwycie ściennym Nie
Odłączany Tak
Ukryte mocowanie Nie
Kolor akcentujący Silver
Obróbka antybakteryjna Nie
Z oddzielnym wgłębieniem Tak
Wnęka materiałowa Tworzywo sztuczne
Pokrywa sterowania nożnego Nie
Type 342323

Numery artykułów

Numer artykułu 3D778270
EAN 4005546728353
UBB 500581698437
UNSPSC 47131611
Artykuł producenta nr 9000463332
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.