Kołki z karbami
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
Kołki i wpusty
Kołki z karbami
39780
39780.025.005
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
Nitokołki z łbem kulistym iso 8746 ISO 8746 Aluminium 2,5X5MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał
Aluminium
Info
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
1
(nominal) is H11.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
2.5 mm
Length
5 mm
Materiał
Aluminium
Info
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
1
(nominal) is H11.
Wymiary
c ≈
0.75
d1
2.5
d2 ≈
2.7
D (mm)
2.5
dk(maks.)
4.6
k (maks.)
1.6
L (mm)
5
r ≈
2.4
Tolerancja
+0/0.075
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
8746-A
Numery artykułów
Numer artykułu
39780.025.005
EAN
8717077327337
UBB
500651128778
UNSPSC
31162400