Oblíbené 2017
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
Kołki i wpusty
Kołki stożkowe
39012
39012.100.040
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
Kołki stożkowe z gwintem wewnętrznym, niehartowane DIN 7978 A Stal automatowa 10X40MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał
Stal automatowa
Info
d
1
x L: Długość znamionowa (L) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js15).
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
10 mm
Length
40 mm
Materiał
Stal automatowa
Info
d
1
x L: Długość znamionowa (L) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js15).
Wymiary
a ≈
1.2
d1
10
d2
6
D (mm)
10
L (mm)
40
r ≈
6
t1
10
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
≈E27-479
ISO
≈8736-A
NEN
≈2463
DIN
7978-A
Numery artykułów
Numer artykułu
39012.100.040
EAN
8715492794314
UBB
950359478522
UNSPSC
31163205