text.skipToContent text.skipToNavigation

Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego Newslettera i odbierz kod zniżkowy -15% na pierwsze zamówienie! Szczegóły w Wiadomościach.

Płytki osadcze sprężynujące zewnętrzne DIN 6799 Stal sprężynowa Ocynkowane 6,0MM


Numer artykułu
Do rozmiaru znam. 6
Materiał Stal sprężynowa
Nom. size groove d2 6
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Do rozmiaru znam. 6
Materiał Stal sprężynowa
Nom. size groove d2 6
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

Rowek m 0.74
Rowek n (min.) 1.2
Zakres d1 7
Pierścień a 5.26
Pierścień d3(maks.) 12.3
Pierścień s 0.7

Normy

BS 3673-2
DIN 6799

Numery artykułów

Numer artykułu 36201.060.001
EAN 8717077254114
UBB 500649056933
UNSPSC 31163202

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.