text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Push-pull type toggle clamp size 25 1 x STC-IHH25 + 1 x STC-SET-T20 BESSEY

Numer artykułu 2Y288540
Maks. siła rozciągająca (N) 2500
Typ Docisk szybkomocujący typu push-pull
Rozpiętość (mm) 35 - 35

Specyfikacje

Maks. siła rozciągająca (N) 2500
Typ Docisk szybkomocujący typu push-pull
Rozpiętość (mm) 35 - 35

Opis

Do stosowania na stołach wielofunkcyjnych, takich jak Festool MFT i Sortimo WorkMo o średnicy otworu 20 mm i grubości płyty od min. 19 mm do maks. 25 mm

Numery artykułów

Numer artykułu 2Y288540
EAN 4008158040325
UBB 500682475636
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr STC-IHH25-T20
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.