text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

CEE adapter 32A, 400V, 6h IP44


Numer artykułu 2X303604
Liczba biegunów 5
Materiał Tworzywo sztuczne
Natężenie prądu IEC (A) 32
Kąt wtyczki Prosty
Stopień ochrony (IP) IP44
Model wojskowy Nie
Pozycja zegara godzinowego (h) 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Liczba biegunów 5
Materiał Tworzywo sztuczne
Natężenie prądu IEC (A) 32
Kąt wtyczki Prosty
Stopień ochrony (IP) IP44
Model wojskowy Nie
Pozycja zegara godzinowego (h) 6
Kolor identyfikacyjny Red
Napięcie zgodne z normą EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) czerwony

Numery artykułów

Numer artykułu 2X303604
EAN 9003399229763
UBB 500581594636
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 943.6422
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.