text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Aluminium box L 782 x W 585 x H 410 mm 157 l with hinged catches and stacking co


Numer artykułu 2W190638
Kolor Inny
Ochrona powierzchni Inny
Z pokrywą Tak
Materiał Aluminium
Z uchwytem Tak
Możliwość sztaplowania Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg) 160
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Ochrona powierzchni Inny
Z pokrywą Tak
Materiał Aluminium
Z uchwytem Tak
Możliwość sztaplowania Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg) 160
Przezroczysty Nie
Z zamkiem Tak
Szerokość wewnętrzna (mm) 550
Wysokość wewnętrzna (mm) 380
Szerokość zewnętrzna (mm) 585
Wysokość zewnętrzna (mm) 410
Głębokość zewnętrzna (mm) 780
Głębokość wewnętrzna (mm) 750

Numery artykułów

Numer artykułu 2W190638
EAN 4054773023519
UBB 500581613378
UNSPSC 24102103
Artykuł producenta nr D157
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.