text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Desk lamp metal/plastic silver max. height 380 mm with table clamp with LED


Numer artykułu 2T869630
Metoda montażu Mocowanie
Klasa ochrony II
Obudowa koloru Silver
Typ napięcia AC
Ze ściemniaczem Nie
Z gniazdkiem elektrycznym Nie
Możliwość regulacji Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Metoda montażu Mocowanie
Klasa ochrony II
Obudowa koloru Silver
Typ napięcia AC
Ze ściemniaczem Nie
Z gniazdkiem elektrycznym Nie
Możliwość regulacji Tak
Z wyłącznikiem Tak
Możliwość gięcia Tak
Długość (mm) 340
Wysokość/głębokość (mm) 420
Obudowa materiałowa Inny
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Typ oprawy oświetleniowej Oprawa biurkowa
Podłączenie elektryczne z systemem złączy Tak
Materiałowa pokrywa Bez osłony
Napięcie znamionowe (V) 220 - 240
Ze źródłem światła Tak
Odpowiednia liczba lamp 1
Z przekładnią sterującą Nie
Temperatura barwowa (K) 6500 - 6500
Maks. moc systemu (W) 9
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm) 860
Kolor światła Biały
Dostępna obsługa IFTTT Nie
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25 °C (h) 10000
Ściemnianie 0-10 V Nie
Ściemnianie 1-10 V Nie
Ściemnianie DALI Nie
Ściemnianie DMX Nie
Potencjometr ściemniania (zintegrowany) Nie
Ściemnianie LineSwitch Nie
Własny system ściemniania producenta Nie
Modulacja napięcia sieciowego ściemniania Nie
Odcięcie fazy ściemniania Nie
Włączanie fazy ściemniania Nie
Ściemnianie programowalne Nie
Ściemnianie RF Nie
Ściemnianie z redukcją fali sinusoidalnej Nie
Ściemnianie dotykowe i przyciemnianie Nie
Ściemnianie Zigbee Nie
Przyciemnianie za pomocą przycisku Nie
Brak funkcji przyciemniania Tak
Ściemnianie DSI Nie
Kompatybilność z Apple HomeKit Nie
Kompatybilność z Google Assistant Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Regulowana temperatura barwowa No
Regulowany strumień świetlny No
Regulowany kąt wiązki światła No
Wymienny układ sterowania Nie
Regulowana wysokość Tak

Numery artykułów

Numer artykułu 2T869630
EAN 4002390057189
UBB 500581549770
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 8203595
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.