text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Standard bending device length 450 mm for pipe diameter 15 mm ROTHENBERGER


Numer artykułu 2K013368
Średnica rurki (mm) 15
Długość 450
Nadaje się do miedzi Tak
Nadaje się do stali Tak
Promień gięcia (mm) 54
Maks. kąt zgięcia (°) 180
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica rurki (mm) 15
Długość 450
Nadaje się do miedzi Tak
Nadaje się do stali Tak
Promień gięcia (mm) 54
Maks. kąt zgięcia (°) 180

Numery artykułów

Numer artykułu 2K013368
EAN 4004625251355
UBB 500581430203
UNSPSC 27112501
Artykuł producenta nr 25135
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.