text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Spare wheel wheel dm 125 mm load cap. 140 kg BS ROLLEN


Numer artykułu 2G426356
Szerokość (mm) 45
Średnica (mm) 125
Nośność (kg) 140
Średnica wału (mm) 15
Model kołowy Solidny z obręczą
Bieżnik materiałowy Guma
Długość piasty (mm) 50
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość (mm) 45
Średnica (mm) 125
Nośność (kg) 140
Średnica wału (mm) 15
Model kołowy Solidny z obręczą
Bieżnik materiałowy Guma
Długość piasty (mm) 50
Łożysko Łożysko ślizgowe

Numery artykułów

Numer artykułu 2G426356
EAN 4021885008413
UBB 500581393336
UNSPSC 48102100
Artykuł producenta nr B60.125
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.