text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Glass/tile drill QuickBit® Ceramic Master diameter 8.0 mm overall length 85 mm HELLER


Numer artykułu 2F760428
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 85
Średnica wiertła (mm) 8
System mocowania Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Tak
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Tak
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kształt trzpienia Inny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Tak
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie

Numery artykułów

Numer artykułu 2F760428
EAN 4010159500968
UBB 500581364873
UNSPSC 27112221
Artykuł producenta nr 50096
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.