Wkręty dociskowe
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
Wkręty dociskowe
20010
20010.060.010
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
Wkręty dociskowe bez łba z gwintem na całej długości z końcem płaskim z nacięciem prostym DIN 551 Stal Bez pokrycia 14H M6X10
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
14H
Gniazdo
Szczelina
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Flat
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
10 mm
Klasa
14H
Gniazdo
Szczelina
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Flat
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M6
D (mm)
4
dp
4
L (mm)
10
n
1
P
1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
551
ISO
4766
NF
E25-160
NEN
1487
Numery artykułów
Numer artykułu
20010.060.010
EAN
8715492602053
UBB
950351714387
UNSPSC
31161505