text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Drilling/milling unit overall height 500 mm horiz. 175 mm WABECO


Numer artykułu 1W781026
Całkowita wysokość (mm) 500
Maks. średnica wiertła (mm) 175
Średnica szyjki mocującej (mm) 43
Regulowany kąt Tak
Kąt (°) 360 - 360
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita wysokość (mm) 500
Maks. średnica wiertła (mm) 175
Średnica szyjki mocującej (mm) 43
Regulowany kąt Tak
Kąt (°) 360 - 360

Numery artykułów

Numer artykułu 1W781026
EAN 4005725244049
UBB 500581253407
UNSPSC 27112703
Artykuł producenta nr 24404
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.