text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

CEE plug 32 A 400 V 6 h


Numer artykułu 1W179412
Wejście kablowe Nakrętka dławikowa
Liczba biegunów 5
Materiał Tworzywo sztuczne
Natężenie prądu IEC (A) 32
System połączeń Zacisk śrubowy
Kąt wtyczki Prosty
Materiał styku CuZn
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wejście kablowe Nakrętka dławikowa
Liczba biegunów 5
Materiał Tworzywo sztuczne
Natężenie prądu IEC (A) 32
System połączeń Zacisk śrubowy
Kąt wtyczki Prosty
Materiał styku CuZn
Stopień ochrony (IP) IP44
Model wojskowy Nie
Pozycja zegara godzinowego (h) 6
Kolor identyfikacyjny Red
Napięcie zgodne z normą EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) czerwony

Numery artykułów

Numer artykułu 1W179412
EAN 4028232107393
UBB 500581237418
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 673.256
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.