text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Mitre saw blade L 560 mm max. cutting H 95 mm die cast STANLEY

Numer artykułu 1Q940609
Długość brzeszczotu (mm) 560
Szerokość ostrza (mm) 40
Długość ostrza (cm) 560
Szerokość cięcia (mm) 170
Wysokość cięcia (mm) 95

Specyfikacje

Długość brzeszczotu (mm) 560
Szerokość ostrza (mm) 40
Długość ostrza (cm) 560
Szerokość cięcia (mm) 170
Wysokość cięcia (mm) 95

Numery artykułów

Numer artykułu 1Q940609
EAN 3253561208003
UBB 500656543088
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 1-20-800
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.