text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Aluminium box L 432 x W 335 x H 275 mm 29 l with lever clamp latches with bores


Numer artykułu 1Q033028
Kolor Inny
Ochrona powierzchni Inny
Z pokrywą Tak
Materiał Aluminium
Z uchwytem Tak
Możliwość sztaplowania Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg) 50
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Ochrona powierzchni Inny
Z pokrywą Tak
Materiał Aluminium
Z uchwytem Tak
Możliwość sztaplowania Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg) 50
Przezroczysty Nie
Z zamkiem Tak
Szerokość wewnętrzna (mm) 300
Wysokość wewnętrzna (mm) 245
Szerokość zewnętrzna (mm) 335
Wysokość zewnętrzna (mm) 275
Głębokość zewnętrzna (mm) 432
Głębokość wewnętrzna (mm) 400

Numery artykułów

Numer artykułu 1Q033028
EAN 4054773023663
UBB 500581149555
UNSPSC 24102103
Artykuł producenta nr C29
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.