text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Aluminium box L 582 x W 385 x H 262 mm 47 l with lever clamp latches with bores


Numer artykułu 1O345502
Kolor Inny
Ochrona powierzchni Inny
Z pokrywą Tak
Materiał Aluminium
Z uchwytem Tak
Możliwość sztaplowania Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg) 80
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Ochrona powierzchni Inny
Z pokrywą Tak
Materiał Aluminium
Z uchwytem Tak
Możliwość sztaplowania Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg) 80
Przezroczysty Nie
Z zamkiem Tak
Szerokość wewnętrzna (mm) 350
Wysokość wewnętrzna (mm) 245
Szerokość zewnętrzna (mm) 385
Wysokość zewnętrzna (mm) 262
Głębokość zewnętrzna (mm) 582
Głębokość wewnętrzna (mm) 550

Numery artykułów

Numer artykułu 1O345502
EAN 4054773023670
UBB 500581142782
UNSPSC 24102103
Artykuł producenta nr C47
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.