text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Multimeter MM 5-2 0.1 mV-600 V AC/DC TRUE RMS BENNING


Benning MM 5-2 True RMS digital multimeter. Digital display. 4-digit LCD display (6000 dots). With screen backlight. Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 600 V. Lowest resolution direct current 0.1 µA. Max. Current measuring range DC 10 A. Lowest

Numer artykułu 1G834342
Pamięć wartości mierzonych Nie
Wskazanie Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego Automatyczny
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej Tak
Test ciągłości Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Pamięć wartości mierzonych Nie
Wskazanie Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego Automatyczny
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej Tak
Test ciągłości Tak
Zakres pomiaru rezystancji izolacji (MOhm) ['0', '0']
Interfejs Nie
Pomiar pojemności Tak
Pomiar częstotliwości Tak
Z pomiarem decybeli (dB) Nie
Podtrzymanie danych Tak
Interfejs IR Nie
Wersja z atestem przeciwwybuchowym Nie
Analogowy wyświetlacz słupkowy Nie
Interfejs Bluetooth Nie
Test rezystancji/test diody Tak
Pomiar indukcyjności Nie
Najniższa rozdzielczość, napięcie DC 0.1 mV
Najniższa rozdzielczość, napięcie AC 0.1 mV
Najniższa rozdzielczość, prąd AC Inny
Najniższa rozdzielczość, rezystancja 0.1 Ohm
Z pomiarem przewodności Nie
Maks. zakres pomiaru napięcia, AC (V) 600
Maks. zakres pomiaru napięcia, DC (V) 600
Maks. zakres pomiaru prądu, AC (A) 10
Maks. zakres pomiaru prądu, DC (A) 10
Maks. zakres pomiaru rezystancji (MOhm) 40
Przechowywanie wartości maks. Nie
Wyświetlacz wielokrotny Nie
Kategoria obwodu pomiarowego CAT IV
Pamięć wartości min. Nie
Znamionowe napięcie testowe 100 V Nie
Znamionowe napięcie testowe 1000 V Nie
Znamionowe napięcie testowe 250 V Nie
Znamionowe napięcie testowe 500 V Nie
Pomiar wartości względnej Tak
Pamięć wartości szczytowej Tak
Pomiary cyklu pracy Nie
Stopień ochrony (IP) IP30
Pomiar temperatury Tak
Maks. zakres pomiaru temperatury (°C) 400
Maks. zakres pomiaru pojemności (µF) 1000
Maks. zakres pomiaru częstotliwości (kHz) 50
Najniższa rozdzielczość, częstotliwość Inny
Analogowy wyświetlacz słupkowy analogowy/logarytmiczny Nie
Pomiar miliomów techniką 4-przewodową (połączenie Kelvina) Nie
Pomiar temperatury RTD Nie
Pomiar temperatury TC Nie
Nominalne napięcie testowe 10 V Nie
Znamionowe napięcie testowe 50 V Nie
Pomiar długości kabla Nie
Test symetrii kabla dla połączeń dwużyłowych a-b-E Nie
Pomiar mocy i energii Nie
Analiza harmonicznych/jakość zasilania Nie
Pomiar prędkości obrotowej Nie
Automatyczny wyłącznik obwodu Nie
Kategoria obwodu pomiarowego maks. napięcia (V) 300
Z podświetleniem wyświetlacza Tak

Opis

Benning MM 5-2 True RMS digital multimeter. Digital display. 4-digit LCD display (6000 dots). With screen backlight. Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 600 V. Lowest resolution direct current 0.1 µA. Max. Current measuring range DC 10 A. Lowest resolution alternating current 1000 µA. Max. Current measuring range AC 10 A. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max. Resistance measuring range 40 MOhm. Lowest resolution capacitance 0.00001 µF. Max. Capacitance measuring range 1000 µF. Capacitance measurement yes. Lowest resolution frequency 0.01 Hz. Max. Frequency measuring range 50 kHz. Frequency measurement yes. Lowest resolution temperature 0.1 °C. Max. Temperature measuring range 400 °C. Temperature measurement -40 °C - +400 °C. Temperature measurement yes. Micro-ampere measuring ranges (400.0 µA DC/ 4000 µA DC) for ionisation current measurement on heating systems. Continuity test/diode test yes. Continuity test (30 Ohm) (red LED/buzzer)/ diode test (1.5 V). True RMS value measurement (TRMS) yes. Integrated voltage sensor signals phase voltages and cable breaks in cables without contact (optical). Single-pole phase test. Automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Instantaneous value memory (data hold) yes. Peak value memory PEAK. Relative value measurement REL. Measuring circuit category Cat IV. Max. Voltage measuring circuit category 300 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 600 V. Including rubber protection frame with magnetic hanger, bag, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, test leads, wire temperature sensor, 15 A fuse (10149447).

Numery artykułów

Numer artykułu 1G834342
EAN 4014651440715
UBB 500581074217
UNSPSC 41113630
Artykuł producenta nr 044071
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.