text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Waste collector NO TOUCH 21L 21 l H570 mm DURABLE


Numer artykułu 1G594320
Kolor Silver
Szerokość (mm) 270
Wysokość (mm) 570
Głębokość (mm) 270
Kształt Prostokątny
Odpowiedni do montażu na ścianie Nie
Objętość (ml) 21
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Silver
Szerokość (mm) 270
Wysokość (mm) 570
Głębokość (mm) 270
Kształt Prostokątny
Odpowiedni do montażu na ścianie Nie
Objętość (ml) 21
Z pokrywą Tak
Materiał Stal nierdzewna
Z materiałem montażowym Nie
Pokrywa sterowana kolanem Nie
Możliwość zawieszenia w uchwycie ściennym Nie
Odłączany Tak
Ukryte mocowanie Nie
Kolor akcentujący Silver
Obróbka antybakteryjna Nie
Z oddzielnym wgłębieniem Tak
Wnęka materiałowa Tworzywo sztuczne
Pokrywa sterowania nożnego Nie
Type 342223

Numery artykułów

Numer artykułu 1G594320
EAN 4005546728346
UBB 500581071650
UNSPSC 47131611
Artykuł producenta nr 9000463331
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.