text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Ideal plate shears D29ASS-2 length 260 mm ERDI


ERGO-handle for increased comfort – reduced hand fatigue!. For continuous, straight and curved cuts. Compact cutter head: High manoeuvrability for shape cutting. Optimised leverage ratio: 25 % less effort. Optimised edge shape: No slipping even without serrations. Available in right or left cutting versions

Numer artykułu 1G168505
Długość ostrza (mm) 33
Długość 260
Działanie Praworęczny
Maks. grubość płyty (mm) 1.2
Model prosty Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 33
Długość 260
Działanie Praworęczny
Maks. grubość płyty (mm) 1.2
Model prosty Tak

Opis

ERGO-handle for increased comfort – reduced hand fatigue!. For continuous, straight and curved cuts. Compact cutter head: High manoeuvrability for shape cutting. Optimised leverage ratio: 25 % less effort. Optimised edge shape: No slipping even without serrations. Available in right or left cutting versions

Numery artykułów

Numer artykułu 1G168505
UBB 500719113879
UNSPSC 27111507
Artykuł producenta nr D29ASS-2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.