text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

LED work lamp AREA LITE CO 65 W 6000 lm SCANGRIP LITE


Numer artykułu 1D445868
Szerokość (mm) 199
Uchwyt lampy Nic
Przekrój przewodu (mm²) 1
Typ połączenia Inny
Obudowa koloru Inny
Z gniazdkiem elektrycznym Nie
Współczynnik oddawania barw CRI 80-89
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość (mm) 199
Uchwyt lampy Nic
Przekrój przewodu (mm²) 1
Typ połączenia Inny
Obudowa koloru Inny
Z gniazdkiem elektrycznym Nie
Współczynnik oddawania barw CRI 80-89
Obudowa materiałowa Tworzywo sztuczne
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Długość kabla połączeniowego (m) 5
Wytrzymałość na uderzenia IK07
Napięcie znamionowe (V) 100 - 240
Stopień ochrony (IP) IP54
Z osłoną ochronną Nie
Ze źródłem światła Tak
Z uchwytem na statyw Nie
Temperatura barwowa (K) 6000 - 6000
Maks. moc systemu (W) 65
Kolor światła Inny
Strumień świetlny (lm) 6000 - 6000
Stopień ochrony (NEMA) Inny
Materiałowa osłona ochronna Inny
Z kółkami Nie

Numery artykułów

Numer artykułu 1D445868
EAN 5708997356371
UBB 500573980967
UNSPSC 32111503
Artykuł producenta nr 03.5637
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.