text.skipToContent text.skipToNavigation

Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego Newslettera i odbierz kod zniżkowy -15% na pierwsze zamówienie! Szczegóły w Wiadomościach.

Nakrętki łożyskowe drobnozwojne DIN 1804 W Stal Bez pokrycia |5| M42X1,50


Numer artykułu
Diameter
Klasa |5|
Gniazdo Szczelina
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny drobnozwojny
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M42
Klasa |5|
Gniazdo Szczelina
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info
  • Nakrętki łożyskowe nadają się do zastosowania z podkładkami odginanymi z noskiem wewnętrznym zgodn. z DIN 462 i są łatwe w montażu przy pomocy klucza do nakrętek okrągłych z wcięciami zgodn. z DIN 1810.

Wymiary

b 8
d-D M42
d2 (h11) 62
h (h14) 12
Liczba rowków 4
P 1.5
Grubość ścianki t 3.5

Normy

DIN 1804-W

Numery artykułów

Numer artykułu 11572.420.150
EAN 8715492573360
UBB 950355726270
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.