text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Submersible pump Ultra Zero 3000 l/h 3.1 m 80 W SICCE


Numer artykułu 0Z622556
Liczba faz 1
Długość kabla (m) 10
Maks. wysokość statyczna (mm) 3.1
Kształt kołnierza Inny
Przyłącze elektryczne Kabel Szybka blokada
Napięcie znamionowe (V) 230 - 230
Częstotliwość 50 Hz
Pakowane po 1

Specyfikacje

Liczba faz 1
Długość kabla (m) 10
Maks. wysokość statyczna (mm) 3.1
Kształt kołnierza Inny
Przyłącze elektryczne Kabel Szybka blokada
Napięcie znamionowe (V) 230 - 230
Częstotliwość 50 Hz
Stopień ochrony (IP) Inny
Materiał wirnika/koła pompy Inny
Materiał obudowy silnika Inny
Jakość materiału obudowy silnika Inny
Moc wejściowa silnika (P1) na silnik (kW) 0.08
Objętościowe natężenie przepływu (BEP) (m³/h) 3
Standardowe połączenie po stronie wylotu Inny
Nominalny tryb pracy Inny
Z zabezpieczeniem przed pracą na sucho Nie
Typ sterowania prędkością Inny
Sterowanie prędkością silnika Inny
Z systemem tnącym Nie
Materiałowa obudowa pompy Inny
Obwód pompy Inny
Obudowa pompy wysokiej jakości Inny
Nadaje się do konfiguracji na sucho Nie
Jakość materiału wirnika/koła pompy Inny
Średnica nominalna przyłącza po stronie wylotu Inny
Strona wylotowa przyłącza Inny
Połączenie stopnia kompresji kołnierza strona wylotowa Inny

Numery artykułów

Numer artykułu 0Z622556
EAN 8011469989678
UBB 500573956884
UNSPSC 40151513
Artykuł producenta nr 6000000181
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.