text.skipToContent text.skipToNavigation

Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 10 mm l1 78 mm l2 - mm internal thread GANTER


Numer artykułu 0Z372088
Konstrukcja Uchwyt dźwigni
Wysokość 54
Typ akcesoriów/elementów Uchwyt dźwigni
Długość gwintu (mm) 10
Średnica 21
Długość 78
Materiał Stal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Uchwyt dźwigni
Wysokość 54
Typ akcesoriów/elementów Uchwyt dźwigni
Długość gwintu (mm) 10
Średnica 21
Długość 78
Materiał Stal
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Z pokrętłem kulowym Nie
Metryczne Tak
Stożkowy Tak
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka GANTER

Numery artykułów

Numer artykułu 0Z372088
EAN 4045525153035
UBB 500573953246
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr 300-78-M10-SW
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.