text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Aluminium box L 902 x W 495 x H 367 mm 140 l with lever clamp latches with bores


Numer artykułu 0X520020
Kolor Inny
Ochrona powierzchni Inny
Z pokrywą Tak
Materiał Aluminium
Z uchwytem Tak
Możliwość sztaplowania Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg) 120
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Ochrona powierzchni Inny
Z pokrywą Tak
Materiał Aluminium
Z uchwytem Tak
Możliwość sztaplowania Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg) 120
Przezroczysty Nie
Z zamkiem Tak
Szerokość wewnętrzna (mm) 460
Wysokość wewnętrzna (mm) 350
Szerokość zewnętrzna (mm) 495
Wysokość zewnętrzna (mm) 367
Głębokość zewnętrzna (mm) 902
Głębokość wewnętrzna (mm) 870

Numery artykułów

Numer artykułu 0X520020
EAN 4054773023700
UBB 500573897989
UNSPSC 24102103
Artykuł producenta nr C140
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.