text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Compressor Aerotec 420-90 V TECH 360 l/min 10 bar 2.2 kW 230 V 50 Hz 90 l AEROTE


Numer artykułu 0X050033
Kolor Inny
Szerokość (mm) 18.8
Wysokość (mm) 46
Waga (g) 59
Maks. ciśnienie (bar) 10
Moc silnika (kW) 2.2
Prędkość obrotowa (1/min) 1200
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Szerokość (mm) 18.8
Wysokość (mm) 46
Waga (g) 59
Maks. ciśnienie (bar) 10
Moc silnika (kW) 2.2
Prędkość obrotowa (1/min) 1200
Poziom wydajności akustycznej (dBA) 78
Typ silnika Elektryczny
Napięcie przyłączeniowe (V) 230
Częstotliwość 50 Hz
Wielkość dostawy (kg) 0.23
Pojemność zbiornika (l) 90
Z automatycznym startem/stopem Tak
Liczba cylindrów 2
Z zabezpieczeniem silnika Tak
Z zabezpieczeniem sprężynowym Nie
Z zaworem wylotowym Tak
Z odpływem kondensatu Tak
Przyłącze węża Szybkie sprzęganie
Maks. ciśnienie robocze (psi) (psi (lbf/in²)) 145
Typ smarowania Smarowane olejem
Liczba połączeń wychodzących 1
Mobilny Tak
Napęd V-snare
Z zaworem zwrotnym Nie
Rozmiar przyłącza wylot Inny
Type 25113601, Aerotec 420-90 V TECH

Numery artykułów

Numer artykułu 0X050033
EAN 4260479715768
UBB 500573906228
UNSPSC 40151605
Artykuł producenta nr 2010179
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.