Obcinaki do zlewów
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
0U740453
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
Countersink bit nominal diameter 10.4 mm length 34 mm HSS 1/4 inch HEX shank RUK
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0U740453
Średnica wału (mm)
6.3
Długość
34
Materiał do cięcia
HSS
Kierunek cięcia
Prawy
Kąt pogłębienia (°)
90
Średnica pogłębiacza (mm)
10.4 - 10.4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Średnica wału (mm)
6.3
Długość
34
Materiał do cięcia
HSS
Kierunek cięcia
Prawy
Kąt pogłębienia (°)
90
Średnica pogłębiacza (mm)
10.4 - 10.4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0U740453
EAN
4007140038227
UBB
500573879664
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
W102315