text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Ideal plate shears D216-280 length 280 mm ERDI


For continuous, straight and curved cuts. D216 – Painted handles. D116 – PVC dipped handles. Available in right or left cutting versions

Numer artykułu 0U535474
Długość (mm) 280
Działanie Praworęczny
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 280
Działanie Praworęczny
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak

Opis

For continuous, straight and curved cuts. D216 – Painted handles. D116 – PVC dipped handles. Available in right or left cutting versions

Numery artykułów

Numer artykułu 0U535474
UBB 500719113127
UNSPSC 27111507
Artykuł producenta nr D216-280
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.