Obcinaki do zlewów
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
0R841771
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
Countersink bit nominal diameter 8.3 mm length 31 mm HSS 1/4 inch HEX shank RUKO
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0R841771
Średnica wału (mm)
6.3
Długość
31
Materiał do cięcia
HSS
Kierunek cięcia
Prawy
Kąt pogłębienia (°)
90
Średnica pogłębiacza (mm)
8.3 - 8.3
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Średnica wału (mm)
6.3
Długość
31
Materiał do cięcia
HSS
Kierunek cięcia
Prawy
Kąt pogłębienia (°)
90
Średnica pogłębiacza (mm)
8.3 - 8.3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0R841771
EAN
4007140038210
UBB
500573842456
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
W102314