text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Aluminium box L 782 x W 585 x H 620 mm 240 l with hinged catches and stacking co


Numer artykułu 0R803221
Kolor Inny
Ochrona powierzchni Inny
Z pokrywą Tak
Materiał Aluminium
Z uchwytem Tak
Możliwość sztaplowania Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg) 160
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Ochrona powierzchni Inny
Z pokrywą Tak
Materiał Aluminium
Z uchwytem Tak
Możliwość sztaplowania Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg) 160
Przezroczysty Nie
Z zamkiem Tak
Szerokość wewnętrzna (mm) 550
Wysokość wewnętrzna (mm) 590
Szerokość zewnętrzna (mm) 585
Wysokość zewnętrzna (mm) 620
Głębokość zewnętrzna (mm) 782
Głębokość wewnętrzna (mm) 750

Numery artykułów

Numer artykułu 0R803221
EAN 4054773023540
UBB 500573842118
UNSPSC 24102103
Artykuł producenta nr D240
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.