Power Tools
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
0J978206
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
Promat Helical ribbon mixer 70 mm 400 mm 10 kg hexagon, AF 8 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0J978206
Całkowita długość (mm)
400
Średnica kosza (mm)
70
Ilość materiału, który może być mieszany (kg)
10 - 10
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
400
Średnica kosza (mm)
70
Ilość materiału, który może być mieszany (kg)
10 - 10
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0J978206
EAN
4015448479154
UBB
500573748570
UNSPSC
22101902
Artykuł producenta nr
4000816566