text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Work/machinery light 6 W 550 lm IP20 2 x 1 mm² H05RN-F HEDI


Numer artykułu 0H720456
Klasa ochrony II
Szerokość (mm) 90
Typ napięcia AC
Odpowiedni do mocy lampy (W) 6 - 6
Typ stojaka/podstawy Płyta przykręcana
Współczynnik oddawania barw CRI 80-89
Długość (mm) 95
Pakowane po 1

Specyfikacje

Klasa ochrony II
Szerokość (mm) 90
Typ napięcia AC
Odpowiedni do mocy lampy (W) 6 - 6
Typ stojaka/podstawy Płyta przykręcana
Współczynnik oddawania barw CRI 80-89
Długość (mm) 95
Wysokość/głębokość (mm) 900
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Napięcie znamionowe (V) 230 - 230
Stopień ochrony (IP) IP20
Ze źródłem światła Tak
Z przekładnią sterującą Nie
Temperatura barwowa (K) 6000 - 6000
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm) 550

Numery artykułów

Numer artykułu 0H720456
EAN 4003644012008
UBB 500573709051
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr ML1206LU38D
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.