text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Multimeter HDT 60 2-600 V AC/DC HDT


Numer artykułu 0G838184
Pamięć wartości mierzonych Nie
Wskazanie Cyfrowy
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej Nie
Test ciągłości Nie
Interfejs Nie
Pomiar pojemności Nie
Pomiar częstotliwości Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Pamięć wartości mierzonych Nie
Wskazanie Cyfrowy
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej Nie
Test ciągłości Nie
Interfejs Nie
Pomiar pojemności Nie
Pomiar częstotliwości Nie
Z pomiarem decybeli (dB) Nie
Podtrzymanie danych Nie
Interfejs IR Nie
Wersja z atestem przeciwwybuchowym Nie
Interfejs Bluetooth Nie
Test rezystancji/test diody Tak
Pomiar indukcyjności Nie
Najniższa rozdzielczość, napięcie DC Inny
Najniższa rozdzielczość, napięcie AC Inny
Najniższa rozdzielczość, prąd AC Inny
Najniższa rozdzielczość, rezystancja Inny
Z pomiarem przewodności Nie
Maks. zakres pomiaru napięcia, AC (V) 600
Maks. zakres pomiaru napięcia, DC (V) 600
Maks. zakres pomiaru prądu, AC (A) 10
Maks. zakres pomiaru prądu, DC (A) 0.01
Maks. zakres pomiaru rezystancji (MOhm) 2
Przechowywanie wartości maks. Nie
Wyświetlacz wielokrotny Nie
Kategoria obwodu pomiarowego CAT III
Pamięć wartości min. Nie
Znamionowe napięcie testowe 100 V Nie
Znamionowe napięcie testowe 1000 V Nie
Znamionowe napięcie testowe 250 V Nie
Znamionowe napięcie testowe 500 V Nie
Pomiar wartości względnej Nie
Pamięć wartości szczytowej Nie
Pomiary cyklu pracy Nie
Pomiar temperatury Nie
Pomiar miliomów techniką 4-przewodową (połączenie Kelvina) Nie
Pomiar temperatury RTD Nie
Pomiar temperatury TC Nie
Nominalne napięcie testowe 10 V Nie
Znamionowe napięcie testowe 50 V Nie
Pomiar długości kabla Nie
Test symetrii kabla dla połączeń dwużyłowych a-b-E Nie
Pomiar mocy i energii Nie
Analiza harmonicznych/jakość zasilania Nie
Pomiar prędkości obrotowej Nie
Automatyczny wyłącznik obwodu Nie
Kategoria obwodu pomiarowego maks. napięcia (V) 600
Z podświetleniem wyświetlacza Nie

Numery artykułów

Numer artykułu 0G838184
EAN 4030884801505
UBB 500573692125
UNSPSC 41113630
Artykuł producenta nr 480150
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.