text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Spare wheel wheel dm 200 mm load cap. 350 kg polyamide, white axle dm 20 mm PROMAT


Numer artykułu 0C032242
Szerokość (mm) 50
Średnica (mm) 200
Nośność (kg) 350
Średnica wału (mm) 20
Model kołowy Inny
Bieżnik materiałowy Inny
Długość piasty (mm) 59
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość (mm) 50
Średnica (mm) 200
Nośność (kg) 350
Średnica wału (mm) 20
Model kołowy Inny
Bieżnik materiałowy Inny
Długość piasty (mm) 59
Łożysko Łożysko igiełkowe

Numery artykułów

Numer artykułu 0C032242
EAN 4260475212674
UBB 500573643532
UNSPSC 31162702
Artykuł producenta nr 3000276076
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.