text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Rechargeable portable searchlight HS20R Pro 3.7 V 10400 mAh Li-ion ANSMANN


Numer artykułu 0B779099
Klasa ochrony III
Szerokość 104
Kolor obudowy Czarny
Typ napięcia DC
Akumulator Tak
Wbudowany obwód ładowania Tak
Długość 214
Pakowane po 1

Specyfikacje

Klasa ochrony III
Szerokość 104
Kolor obudowy Czarny
Typ napięcia DC
Akumulator Tak
Wbudowany obwód ładowania Tak
Długość 214
Wysokość/głębokość (mm) 81
Obudowa materiałowa Tworzywo sztuczne
Nadaje się do oświetlenia awaryjnego Tak
Napięcie znamionowe (V) 3.7 - 3.7
Stopień ochrony (IP) IP20
Ze źródłem światła Tak
Funkcja migającego światła głównego Nie
Lampa główna Dioda LED niewymienialna
Moc lampy głównej (W) 5
Moc lampy dodatkowej (W) 10
Lampa pomocnicza Dioda LED niewymienialna
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm) 1700

Numery artykułów

Numer artykułu 0B779099
EAN 4013674139866
UBB 500573640157
UNSPSC 39100000
Artykuł producenta nr 1600-0223
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.