text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Push-fit nipple brass plug DN 7.2 external thread G 3/8 inch EWO


Numer artykułu 0B246301
Kształt Wtyczka (męska)
Typ akcesoriów/elementów Inny
Materiał Mosiądz
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Maks. ciśnienie robocze (psi) 232.06
Z pokrywą przeciwpyłową Nie
Odpowiedni do próżni Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Wtyczka (męska)
Typ akcesoriów/elementów Inny
Materiał Mosiądz
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Maks. ciśnienie robocze (psi) 232.06
Z pokrywą przeciwpyłową Nie
Odpowiedni do próżni Nie
Materiał uszczelniający NBR (kauczuk nitrylowy)
Połączenie gwintowe Gwint zewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 16
Rozmiar połączenia gwintowego (cale) 3/8 cala
Z zaworem Nie
Samoodpowietrzające Nie
Zaprojektowane jako złącze rozdzielające Nie

Numery artykułów

Numer artykułu 0B246301
EAN 4030875000443
UBB 500573611364
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 308-054
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.