text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Submersible pump 14500 l/h 8.5 m 1000 W float switch EBARA


Numer artykułu 0A778633
Liczba faz 1
Długość kabla (m) 10
Maks. wysokość statyczna (mm) 8.5
Kształt kołnierza Inny
Przyłącze elektryczne Kabel Szybka blokada
Napięcie znamionowe (V) 230 - 230
Częstotliwość 50 Hz
Pakowane po 1

Specyfikacje

Liczba faz 1
Długość kabla (m) 10
Maks. wysokość statyczna (mm) 8.5
Kształt kołnierza Inny
Przyłącze elektryczne Kabel Szybka blokada
Napięcie znamionowe (V) 230 - 230
Częstotliwość 50 Hz
Stopień ochrony (IP) Inny
Materiał wirnika/koła pompy Inny
Materiał obudowy silnika Inny
Jakość materiału obudowy silnika Inny
Moc wejściowa silnika (P1) na silnik (kW) 1
Objętościowe natężenie przepływu (BEP) (m³/h) 14.5
Standardowe połączenie po stronie wylotu Inny
Nominalny tryb pracy Inny
Z zabezpieczeniem przed pracą na sucho Nie
Typ sterowania prędkością Inny
Sterowanie prędkością silnika Inny
Z systemem tnącym Nie
Materiałowa obudowa pompy Stal nierdzewna
Obwód pompy Inny
Obudowa pompy wysokiej jakości Inny
Nadaje się do konfiguracji na sucho Nie
Jakość materiału wirnika/koła pompy Inny
Średnica nominalna przyłącza po stronie wylotu Inny
Strona wylotowa przyłącza Inny
Połączenie stopnia kompresji kołnierza strona wylotowa Inny

Numery artykułów

Numer artykułu 0A778633
EAN 8052990493920
UBB 500573604922
UNSPSC 40151513
Artykuł producenta nr 1771031421
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.