text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Pneumatic blind riveter BG 1000 9000 N up to 4.8 mm AEROTEC


Numer artykułu 0A644959
Wysokość (mm) 299
Maks. siła rozciągająca (N) 9000
Długość (mm) 159
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Działanie Pneumatyczny/hydrauliczny
Siła nacisku (N) 9000
Wstawianie narzędzia (mm) 4.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość (mm) 299
Maks. siła rozciągająca (N) 9000
Długość (mm) 159
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Działanie Pneumatyczny/hydrauliczny
Siła nacisku (N) 9000
Wstawianie narzędzia (mm) 4.8
Maks. ciśnienie robocze (psi) (psi (lbf/in²)) 91.3
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. średnica nitu (mm) 4.8
Wymagana ilość powietrza (l/min) 1.15
Type BG 1000

Numery artykułów

Numer artykułu 0A644959
EAN 4260405381890
UBB 500573602868
UNSPSC 31162201
Artykuł producenta nr 20150012
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.