text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Nylonowy pierścień polerski Metabo 100 x 10 mm 8 sztuk


Numer artykułu 4T163351
Szerokość 10
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Flat
Grubość (mm) 10
Maks. liczba obrotów (1/min) 6100
Średnica 100
Typ Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 10
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Flat
Grubość (mm) 10
Maks. liczba obrotów (1/min) 6100
Średnica 100
Typ Inny
Średnica tarczy (mm) 100
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Koło bębna Nie
Rodzaj cząstek Inny
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Nic
Tarcza listkowa Nie

Numery artykułów

Numer artykułu 4T163351
EAN 4007430148476
UBB 500662745859
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 623509000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.