text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

NORD-LOCK SC Vibration proof wedge-locking washer for steel construction Stal Delta Protekt® M20


Numer artykułu
Diameter
Do rozmiaru znam. 20
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Delta Protekt®
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M20
Do rozmiaru znam. 20
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Delta Protekt®

Wymiary

d1 21.4
d2 36.7
h 1.5
s (Set) Del pro 4.6
α 50

Numery artykułów

Numer artykułu 37990.200.001
EAN 7330948007629
UBB 500654341642
UNSPSC 31161807
Artykuł producenta nr 2721

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.