text.skipToContent text.skipToNavigation

Nożyce do kabli Knipex z punktem mocowania na uwięzi 15 mm Rękojeść wieloskładnikowa 180 mm Długość


Nożyce do kabli czyste i gładkie cięcie bez zgniatania i deformacji. łatwe cięcie dzięki obsłudze jedną ręką. regulowane złącze śrubowe, śruba samozabezpieczająca. Cięcie wielożyłowych kabli miedzianych i aluminiowych do Ø 15 mm (50 mm²). Nieodpowiednie do drutu stalowego i twardych przewodów miedzianych. Precyzyjnie szlifowane, hartowane ostrza. Z osło

Numer artykułu 6S697417
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Całkowita długość (mm) 165
Budowa/działanie Mechanik jedną ręką
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Marka KNIPEX
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Całkowita długość (mm) 165
Budowa/działanie Mechanik jedną ręką
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Marka KNIPEX

Opis

Nożyce do kabli czyste i gładkie cięcie bez zgniatania i deformacji. łatwe cięcie dzięki obsłudze jedną ręką. regulowane złącze śrubowe, śruba samozabezpieczająca. Cięcie wielożyłowych kabli miedzianych i aluminiowych do Ø 15 mm (50 mm²). Nieodpowiednie do drutu stalowego i twardych przewodów miedzianych. Precyzyjnie szlifowane, hartowane ostrza. Z osłoną. Szczypce z punktem mocowania uwięzi do montażu systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. - Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 50mm²- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 15 mm- AWG: 1 / 0- System ochrony przed upadkiem: tak

Numery artykułów

Numer artykułu 6S697417
EAN 4003773080190
UBB 500641799928
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 95 12 165 T
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.